項目 | 塔燈LED模塊 |
顏色 | 琥珀 |
額定電流 | 0.035A |
直徑 | 2.95“ |
擴展模組 | NEMA 3R/4X,IP54/66 |
身高 | 16.065“ |
燈的類型 | 指示燈 |
光源 | 閃爍/穩定 |
標準 | UL(加拿大和美國) |
電壓 | 120/50 Hz時為60 VAC |
型號 | 信號寬度 | 當前繪製 | 直徑 | 身高 | 燈泡壽命 | 鏡頭設計 | 評分 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMA120A | 2.83“ | 變化 | 70mm | 3.11“ | 100,000小時。 | EZ扭鎖式圓頂 | UL | 120 VAC | 新台幣8,072元 | |
270LEDMA240A | 2.83“ | 變化 | 70mm | 3.11“ | 100,000小時。 | EZ扭鎖式圓頂 | UL | 240 VAC | 新台幣8,604元 | |
270LEDMA24AD | 2.83“ | 變化 | 70mm | 3.11“ | 100,000小時。 | EZ扭鎖式圓頂 | UL | 24 伏/直流 | 新台幣7,595元 | |
270LEDSA120A | 2.76“ | 交流0.035A | 70mm | 3.11“ | 100000小時。 | 圓筒 | IP65 | 120 VAC | 新台幣6,150元 | |
270LEDSA240A | 2.76“ | 交流0.035A | 70mm | 3.11“ | 100000小時。 | 圓筒 | IP65 | 240 VAC | 新台幣6,807元 | |
270LEDSA24AD | 2.76“ | 交流0.085A,直流0.065A | 70mm | 3.11“ | 100000小時。 | 圓筒 | IP65 | 24 VDC | 新台幣6,257元 | |
270LEDMA240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|