項目 | 塔燈LED模塊 |
顏色 | 藍色 |
尺寸 | 70mm |
型號 | 當前繪製 | 燈泡壽命 | 鏡頭設計 | 評分 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第270章 | 變化 | 100,000小時。 | EZ扭鎖式圓頂 | UL | 120 VAC | 2.83“ | 新台幣7,811元 | |
第270章 | 變化 | 100,000小時。 | EZ扭鎖式圓頂 | UL | 240 VAC | 2.83“ | 新台幣8,102元 | |
第270章 | 變化 | 100,000小時。 | EZ扭鎖式圓頂 | UL | 24 伏/直流 | 2.83“ | 新台幣7,527元 | |
270顆LEDSB120A | 交流0.035A | 100000小時。 | 圓筒 | IP65 | 120 VAC | 2.76“ | 新台幣6,165元 | |
270顆LEDSB240A | 交流0.035A | 100000小時。 | 圓筒 | IP65 | 240 VAC | 2.76“ | 新台幣6,491元 | |
第270章 | 交流0.075A,直流0.065A | 100000小時。 | 圓筒 | IP65 | 24 VDC | 2.76“ | 新台幣6,024元 | |
270LEDMB120AB | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|