項目 | 塔燈LED模塊 |
尺寸 | 70mm |
型號 | 電壓 | 顏色 | 當前繪製 | 信號寬度 | 身高 | 燈泡壽命 | 鏡頭設計 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMW120A | 120 VAC | 白色 | 變化 | 2.83“ | 3.11“ | 100,000小時。 | EZ扭鎖式圓頂 | -22至122度F | 新台幣7,778元 | |
270LEDMW240A | 240 VAC | 白色 | 變化 | 2.83“ | 3.11“ | 100,000小時。 | EZ扭鎖式圓頂 | -22至122度F | 新台幣8,237元 | |
第270章 | 24 伏/直流 | 白色 | 變化 | 2.83“ | 3.11“ | 100,000小時。 | EZ扭鎖式圓頂 | -22至122度F | 新台幣7,600元 | |
270LEDSW120A | 120 VAC | 重設 | 交流0.035A | 2.76“ | 3.11“ | 100000小時。 | 圓筒 | -22至140度F | 新台幣6,233元 | |
270LEDSW240A | 240 VAC | 重設 | 交流0.035A | 2.76“ | 3.11“ | 100000小時。 | 圓筒 | -22至140度F | 新台幣7,434元 | |
270LEDSW24AD | 24 VDC | 重設 | 交流0.075A,直流0.065A | 2.76“ | 3.11“ | 100000小時。 | 圓筒 | -22至140度F | 新台幣6,323元 | |
270SW12240AD | 12到240 VDC | 重設 | 變化-取決於電壓 | 2.93“ | 3.28“ | 100000小時。 | 圓筒 | -22至140度F | 新台幣1,908元 |