項目 | 塔燈LED模塊 |
顏色 | 黃 |
尺寸 | 70mm |
型號 | 評分 | 顏色 | 當前繪製 | 電壓 | 信號寬度 | 身高 | 燈泡壽命 | 燈的類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMY120A | UL | 黃 | 變化 | 120 VAC | 2.83“ | 3.11“ | 100,000小時。 | 指示燈 | 新台幣7,922元 | |
270LEDMY240A | UL | 黃 | 變化 | 240 VAC | 2.83“ | 3.11“ | 100,000小時。 | 指示燈 | 新台幣8,573元 | |
第270章 | UL | 黃 | 變化 | 24 伏/直流 | 2.83“ | 3.11“ | 100,000小時。 | 指示燈 | 新台幣8,002元 | |
270LEDSY120A | IP65 | 黃 | 交流0.035A | 120 VAC | 2.76“ | 3.11“ | 100000小時。 | 指示燈 | 新台幣5,918元 | |
270LEDSY240A | IP65 | 黃 | 交流0.035A | 240 VAC | 2.76“ | 3.11“ | 100000小時。 | 指示燈 | 新台幣6,732元 | |
270LEDSY24AD | IP65 | 黃 | 交流0.085A,直流0.065A | 24 VDC | 2.76“ | 3.11“ | 100000小時。 | 指示燈 | 新台幣6,130元 | |
270SY12240AD | IP65 | 琥珀 | 變化-取決於電壓 | 12至240 VAC / DC | 2.93“ | 3.28“ | 100,000小時。 | 白熾燈或LED | 新台幣2,128元 |