項目 | 鐘 |
安培 | 1.52A |
顏色 | 灰色 |
分貝 | 83dB @ 10英尺 |
深度 | 5" |
身高 | 7" |
外殼材質 | 鐵件 |
室內/室外 | 室內 |
安裝 | 壁燈 |
評分 | NEMA 4 |
電壓 | 6 VDC |
船重(kg) | 3.51 |
船高(厘米) | 14.61 |
船長(厘米) | 28.58 |
船寬(厘米) | 28.58 |
HS代碼 | 8531800040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
332EX-10R5 | - | - | 詢價
| |
333EX-10G1 | - | - | 詢價
| |
333EX-6G1 | - | - | 詢價
| |
333EX-6P1 | 4-12 / 16“ | - | 詢價
| |
340EX-10R5 | - | - | 詢價
| |
340EX-6R5 | - | - | 詢價
| |
435DEX-10G1 | - | - | 詢價
|