項目 | 指路明燈 |
導管尺寸 | 1機構/ 2“ |
直徑 | 4-9 / 32“ |
擴展模組 | NEMA 4X 外殼 |
身高 | 4-7 / 32“ |
光源 | 閃 |
材料 | 聚碳酸酯 |
標準 | UL、CSA 認證 |
電壓 | 24 VDC |
產品 | 型號 | 額定電流 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48FINB-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | 詢價
| |
48FINC-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | 詢價
| |
48FING-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | 詢價
| |
48FINR-E1 | 1A | 白熾燈 | 12 VDC | - | 詢價
| |
48FINR-G1-20WH | 0.8A | 20W 鹵素 | 24 VDC | - | 詢價
|