項目 | 指路明燈 |
直徑 | 4-9 / 32“ |
身高 | 4-7 / 32“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光源 | 穩定 |
標準 | UL.png、CUL.png |
電壓 | 24 VDC |
產品 | 型號 | 額定電流 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48新浪-G1-20WH | 0.8A | 20W 鹵素 | 24 VDC | - | 詢價
| |
48新浪-G5-20WH | 0.8A | 20W 鹵素 | 24/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
48新浪-N5-25WH | 0.2A | 25W 鹵素 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
48SINB-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | 詢價
| |
48SINB-G5-20WH | - | - | 24/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
48SINB-N5-25WH | - | - | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
48SINC-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | 詢價
|