項目 | 旋轉信標 |
額定電流 | 1.8A |
直徑 | 6" |
每分鐘閃速 | 65英尺/分 |
身高 | 8-1 / 2“ |
燈的類型 | 25 瓦白熾燈 |
光輸出 | 402流明 |
光源 | 旋轉 |
標準 | UL.png、CUL.png |
電壓 | 12 VDC |
產品 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 身高 | 燈的類型 | 光輸出 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52R-N5-40WH | 紅 | - | 8.5“ | 40W鹵素燈 | 265流明 | - | 新台幣16,446元 | ||
52A-N5-40WH | 琥珀 | - | 8.5“ | 40W鹵素燈 | 265流明 | - | 新台幣17,467元 | ||
52B-N5-40WH | 藍色 | - | 8.5“ | 40W鹵素燈 | 265流明 | - | 新台幣15,580元 | ||
52G-N5-40WH | 湖水綠 | - | 8.5“ | 40W鹵素燈 | 265流明 | - | 新台幣15,243元 | ||
52C-N5-40WH | 重設 | - | 8.5“ | 40W鹵素燈 | 265流明 | - | 新台幣14,054元 | ||
52A-G5-20WH | 琥珀 | 0.8A | 8-1 / 2“ | 20W 鹵素 | 226流明 | 24/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
52A-R5 | 琥珀 | 0.1A | 8-1 / 2“ | 25 瓦白熾燈 | 232流明 | 240/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|