項目 | 多音信號 |
標準 | UL 464、UL 1604、CUL C22.2、CE |
額定電壓 | 120/240VAC 在 50/60 Hz, 125/250VDC |
型號 | 安培 | 項目 | 額定功率 | 電壓 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5530M-24N5 | 0.36A | 多信令單元 | - | 120 VAC | - | 新台幣53,410元 | |
5530M-24AQ | 0.74A @ 24VDC,1.3A @ 24VAC | 多信令單元 | - | 24 伏/直流 | - | 新台幣56,095元 | |
5531M-24N5 | 0.36A | 多信令單元 | - | 120 VAC | - | 新台幣73,534元 | |
5531M-24AQ | 0.74A @ 24VDC,1.3A @ 24VAC | 多信令單元 | - | 24 伏/直流 | - | 新台幣71,269元 | |
5531M-120N5 | 0.38A | 多信令單元 | - | 120 VAC | - | 新台幣66,161元 | |
5530M-120N5 | - | 多信令單元 | 15Watt | - | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
5530M-485Y6 | - | 多音信號 | - | - | 120/240VAC 在 50/60 Hz, 125/250VDC | - | 詢價
|