項目 | 多信令單元 |
安培 | 0.36A |
顏色 | 灰色 |
分貝 | 110db |
深度 | 8.875“ |
身高 | 13“ |
外殼材質 | 鋅合金 |
室內/室外 | 室內/室外 |
安裝 | 1/2“導管或表面 |
工作溫度。 | -31度至104度F的危險場所,-40度至151度F的非危險場所 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 8.25“ |
船重(kg) | 5.36 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 40.01 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8531800030 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 項目 | 額定功率 | 電壓 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5530M-24N5 | 0.36A | 多信令單元 | - | 120 VAC | - | 新台幣53,410元 | |
5530M-24AQ | 0.74A @ 24VDC,1.3A @ 24VAC | 多信令單元 | - | 24 伏/直流 | - | 新台幣56,095元 | |
5531M-24AQ | 0.74A @ 24VDC,1.3A @ 24VAC | 多信令單元 | - | 24 伏/直流 | - | 新台幣71,269元 | |
5531M-120N5 | 0.38A | 多信令單元 | - | 120 VAC | - | 新台幣66,161元 | |
5530M-120N5 | - | 多信令單元 | 15Watt | - | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
5530M-485Y6 | - | 多音信號 | - | - | 120/240VAC 在 50/60 Hz, 125/250VDC | - | 詢價
|
5530MHV-24AQ | - | 多信令單元 | - | 24 伏/直流 | - | - | 詢價
|