項目 | 變壓器 |
尺寸 | 2-1/4" x 2-5/16" x 2-1/8" |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
額定功率 | 5VA |
初級電壓 | 240 VAC |
二次電壓 | 10V |
標準 | UL、CSA 認證 |
產品 | 型號 | 輸出電壓 | 額定功率 | 二次電壓 | VA等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | 10 VAC | - | - | 5 | 2.31“ | 新台幣1,001元 | ||
591 | 16 VAC | - | - | 10 | 2.31“ | 新台幣842元 | ||
592 | 8/16/24伏交流電 | - | - | 10/8 VAC 時 16 個,20 VAC 時 24 個 | 2.5“ | 新台幣1,269元 | ||
596 | 6/12/18伏交流電 | - | - | 10 VAC 時 6 個,15/12 VAC 時 18 個 | 2.5“ | 新台幣1,176元 | ||
598 | 8/16/24伏交流電 | - | - | 20 VAC 時 8 個,30/16 VAC 時 24 個 | 2.94“ | 新台幣1,473元 | ||
599 | 24 VAC | - | - | 40 | 2.94“ | 新台幣1,580元 | ||
592Y | - | 10/10/20VA | 8 / 16 / 24V | - | - | - | 詢價
|