Edwards Signaling 592 | 主變壓器,120v,2 1/4 X 2 1/2 X 2 1/8 英吋尺寸 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EDWARDS SIGNALING 592 初級變壓器,120V,2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 英寸尺寸 | AA6TQZ 14W014

EDWARDS SIGNALING 592 初級變壓器,120V,2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 英寸尺寸

有現貨
貨號:AA6TQZ Model: 592,en交叉編號:14W014

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,269 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目變壓器
深度2.25“
外殼表面處理沒有完成
外殼等級沒有評分
機箱類型已提交
身高2.13“
Hz50/60
輸入電壓120 VAC
安裝
輸出電壓8/16/24伏交流電
段落1
溫度。 上升沒有評分
VA等級10/8 VAC 時 16 個,20 VAC 時 24 個
信號寬度2.5“

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)6.6
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)6.1
HS代碼8504314035
原產地CN

產品型號

產品型號輸出電壓額定功率二次電壓VA等級信號寬度價錢
EDWARDS SIGNALING 590 初級變壓器,120V,2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 英寸尺寸 | AA6TQX 14W012 59010 VAC--52.31“新台幣1,001元
EDWARDS SIGNALING 591 初級變壓器,120V,2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 英寸尺寸 | AA6TQY 14W013 59116 VAC--102.31“新台幣842元
EDWARDS SIGNALING 596 初級變壓器,120V,2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 英寸尺寸 | AA6TRA 14W015 5966/12/18伏交流電--10 VAC 時 6 個,15/12 VAC 時 18 個2.5“新台幣1,176元
EDWARDS SIGNALING 598 初級變壓器,120V,2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 英寸尺寸 | AA6TRB 14W016 5988/16/24伏交流電--20 VAC 時 8 個,30/16 VAC 時 24 個2.94“新台幣1,473元
EDWARDS SIGNALING 599 初級變壓器,120V,2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 英寸尺寸 | AA6TRC 14W017 59924 VAC--402.94“新台幣1,580元
EDWARDS SIGNALING 590Y 主變壓器,240V,2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 英寸尺寸 | CF4NQJ 590Y-5VA10V---
詢價
EDWARDS SIGNALING 592Y 初級變壓器,240V,2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 英寸尺寸 | CF4NQK 592Y-10/10/20VA8 / 16 / 24V---
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EDWARDS SIGNALING 592 初級變壓器,120V,2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 英寸尺寸
新台幣1,269元 /單元