愛德華茲訊號 694-w |低電壓按鈕,1 7/32 X 3/4 英吋尺寸 | Raptor Supplies 台灣

EDWARDS SIGNALING 694-W 低壓按鈕,1 7/32 x 3/4 英寸尺寸

貨號: CF4NRP 型號:694-W
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目按鈕
接觸等級12/24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A
尺寸1-7/32" x 3/4"
額定電壓48V

產品型號

產品型號接觸等級額定電壓價錢
EDWARDS SIGNALING 620 低壓按鈕,直徑 5/8 英寸。 | CF4LDC 6208 VAC/VDC 2A、24VAC 5A、24VDC 0.67A、48 VAC/VDC 0.3A48 伏/伏直流-
詢價
EDWARDS SIGNALING 621 低壓按鈕,直徑 5/8 英寸。 | CF4LDD 62124VAC 0.67A、8 VAC/VDC 2A、48 VAC/VDC 0.3A、24VDC 0.5A48 伏/伏直流-
詢價
EDWARDS SIGNALING 634 低壓按鈕,3/4 x 3/4 x 2 5/8 英寸尺寸 | CF4LDG 634-48 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 635 低壓按鈕,3/4 x 3/4 x 2 5/8 英寸尺寸 | CF4LDH 635-48 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 690W 低壓按鈕,1 x 3/4 英寸尺寸 | CF4NRK 690-W12/24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A48V-
詢價
EDWARDS SIGNALING 691-W 低壓按鈕,1 x 3/4 英寸尺寸 | CF4NRL 691-W12/24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A48V-
詢價
EDWARDS SIGNALING 692-W 低壓按鈕,1 x 3/4 英寸尺寸 | CF4NRM 692-W12/24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A48V-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EDWARDS SIGNALING 694-W 低壓按鈕,1 7/32 x 3/4 英寸尺寸