項目 | 喇叭頻閃 |
顏色 | 湖水綠 |
尺寸 | 5-1/2" x 5-1/2" |
標準 | UL 1638 |
電壓 | 24 伏/伏直流 |
產品 | 型號 | 電壓 | 顏色 | 當前繪製 | 深度 | 鏡片顏色 | 光輸出 | 安裝 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868STRR-N5 | 120 VAC | - | 148毫安 | 5機構/ 8“ | 紅 | 21 CP | 表面 | 32至120度F | 新台幣15,478元 | ||
868STRA-N5 | 120 VAC | - | 148毫安 | 5機構/ 8“ | 琥珀 | 90 CP | 表面 | 32至120度F | 新台幣15,718元 | ||
868STRB-N5 | 120 VAC | - | 148毫安 | 5機構/ 8“ | 藍色 | 20 CP | 表面 | 32至120度F | 新台幣17,321元 | ||
868STRC-N5 | 120 VAC | - | 148毫安 | 5機構/ 8“ | 重設 | 150 CP | 表面 | 戶外32至120度F | 新台幣15,603元 | ||
868STRR-AQ | 24 伏/直流 | - | 462 mA @ 24V交流電,412 mA @ 24V直流電 | 5機構/ 8“ | 紅 | 21 CP | 表面 | 32至120度F | 新台幣17,544元 | ||
868STRA-AQ | 24 伏/直流 | - | 462 mA @ 24V交流電,412 mA @ 24V直流電 | 5機構/ 8“ | 琥珀 | 90 CP | 表面 | 32至120度F | 新台幣16,486元 | ||
868STRB-AQ | 24 伏/直流 | - | 462 mA @ 24V交流電,412 mA @ 24V直流電 | 5機構/ 8“ | 藍色 | 20 CP | 戶外表面 | 32至120度F | 新台幣16,427元 |