愛德華茲訊號 872-g5 |單投影喇叭,24vac,0.63a 額定值 | Raptor Supplies 台灣

EDWARDS SIGNALING 872-G5 單投影喇叭,24VAC,0.63A 額定值

貨號:CF4NVR 型號:872-G5
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目法國號
額定電流0.63A
尺寸5英寸x 7-1 / 2英寸x 5英寸
標準UL、調頻
額定電壓24/50 Hz時為60 VAC

產品型號

產品型號額定電流額定電壓價錢
EDWARDS SIGNALING 872-N5 單投影喇叭,120VAC,5 x 7 1/2 x 5 英寸尺寸 | CF4NVT 872-N5-120/50 Hz時為60 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 872-R5 單投影喇叭,240VAC,0.07A 額定值 | CF4NVV 872-R50.07A240/50 Hz時為60 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 873-G1 單投影喇叭,24VDC,0.16A 額定值 | CF4NVZ 873-G10.16A24 VDC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 873-P1 單投影喇叭,125VDC,額定值 0.025A | CF4NWA 873-P10.025A125 VDC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 873-S1 單投影喇叭,250VDC,額定值 0.014A | CF4NWB 873-S10.014A250 VDC-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EDWARDS SIGNALING 872-G5 單投影喇叭,24VAC,0.63A 額定值