愛德華茲訊號 872dpo-g5 |雙投影喇叭,24vac,0.63a 額定值 | Raptor Supplies 台灣

EDWARDS SIGNALING 872DPO-G5 雙投影喇叭,24VAC,額定值 0.63A

項目:CF4NVN 型號:872DPO-G5
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目法國號
額定電流0.63A
尺寸11英寸x 6-1 / 8英寸x 4英寸
標準UL、調頻
額定電壓24/50 Hz時為60 VAC

產品型號

產品型號額定電流額定電壓價錢
EDWARDS SIGNALING 872DPO-N5 雙投影喇叭,120VAC,11 x 6 1/8 x 4 英寸尺寸 | CF4NVP 872DPO-N5-120/50 Hz時為60 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 872DPO-R5 雙投影喇叭,240VAC,11 x 6 1/8 x 4 英寸尺寸 | CF4NVQ 872DPO-R5-240/50 Hz時為60 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 873DPO-G1 雙投影喇叭,24VDC,11 x 6 1/8 x 4 英寸尺寸 | CF4NVW 873DPO-G1-24 VDC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 873DPO-P1 雙投影喇叭,125VDC,額定值 0.025A | CF4NVX 873DPO-P10.025A125 VDC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 873DPO-S1 雙投影喇叭,250VDC,額定值 0.014A | CF4NVY 873DPO-S10.014A250 VDC-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EDWARDS SIGNALING 872DPO-G5 雙投影喇叭,24VAC,額定值 0.63A