Edwards Signaling 876-n5 | 防風雨喇叭,120vac,3 5/16 英吋深度 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EDWARDS SIGNALING 876-N5 防風雨喇叭,120VAC,3 5/16 英寸深度

有現貨
貨號:AA7PWR 型號:876-N5交叉編號:16G565

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,601 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目法國號
安培0.13A
顏色灰色
分貝78英尺時103至10dB
深度3-5 / 16“
身高5"
外殼材質重型壓鑄
室內/室外室內/室外
安裝表面/管道
評分NEMA 4X
UPC782640263006
電壓120 VAC
信號寬度5"

送貨信息:

船重(kg) 1.36
船高(厘米)12.19
船長(厘米)13.21
船寬(厘米)14.22
HS代碼8531800030
原產地US

產品型號

產品型號安培深度身高室內/室外電壓額定電壓價錢
EDWARDS SIGNALING 876-G5 防風雨喇叭,24VAC,3 5/16 英寸深度 | AA7PWQ 16G564 876-G50.63A3-5 / 16“5"室內24 VAC-新台幣7,831元
EDWARDS SIGNALING 877-G1 防風雨喇叭,24VDC,3 5/16 英寸深度 | AA7PWT 16G566 877-G10.16A2.125“5"室內/室外24 VDC-新台幣11,813元
EDWARDS SIGNALING 876-E5 防風雨喇叭,12VAC,3 5/16 英寸深度 | CF4NWJ 876 E5-3-5 / 16“4-7 / 8“--12/50 Hz時為60 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 876-R5 防風雨喇叭,240VAC,0.07A 額定值 | CF4NWK 876-R5--3-5 / 16“--240 VAC 50 / 60 Hz-
詢價
EDWARDS SIGNALING 877-E1 防風雨喇叭,12VDC,3 5/16 英寸深度 | CF4NWL 877 E1-3-5 / 16“4-7 / 8“--12 VDC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 877-J1 防風雨喇叭,32VDC,3 5/16 英寸深度 | CF4NWM 877-J1-3-5 / 16“4-7 / 8“--32 VDC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 877-K1 防風雨喇叭,48VDC,3 5/16 英寸深度 | CF4NWN 877-K1-3-5 / 16“4-7 / 8“--48 VDC-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EDWARDS SIGNALING 876-N5 防風雨喇叭,120VAC,3 5/16 英寸深度
新台幣7,601元 /單元