項目 | 法國號 |
深度 | 3-5 / 16“ |
擴展模組 | NEMA 4X 外殼 |
身高 | 4-7 / 8“ |
標準 | UL、調頻 |
額定電壓 | 32 VDC |
型號 | 安培 | 深度 | 身高 | 室內/室外 | 電壓 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-G5 | 0.63A | 3-5 / 16“ | 5" | 室內 | 24 VAC | - | 新台幣7,831元 | |
876-N5 | 0.13A | 3-5 / 16“ | 5" | 室內/室外 | 120 VAC | - | 新台幣7,601元 | |
877-G1 | 0.16A | 2.125“ | 5" | 室內/室外 | 24 VDC | - | 新台幣11,813元 | |
876 E5 | - | 3-5 / 16“ | 4-7 / 8“ | - | - | 12/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
876-R5 | - | - | 3-5 / 16“ | - | - | 240 VAC 50 / 60 Hz | - | 詢價
|
877 E1 | - | 3-5 / 16“ | 4-7 / 8“ | - | - | 12 VDC | - | 詢價
|
877-K1 | - | 3-5 / 16“ | 4-7 / 8“ | - | - | 48 VDC | - | 詢價
|