項目 | 振動喇叭 |
尺寸 | 7-3/8" x 4-3/16" x 7-5/8" |
標準 | UL |
產品 | 型號 | 額定電流 | 深度 | 直徑 | 電壓 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
888D-N5 | - | 4.188“ | - | 120 VAC | - | 新台幣48,124元 | ||
118 E1 | 0.07A | 1-11 / 64“ | 2-1 / 32“ | - | 12 VDC | - | 詢價
| |
118-G1 | 0.03A | 1-11 / 64“ | 2-1 / 32“ | - | 24 VDC | - | 詢價
| |
123A-E5 | 0.4A | 1-11 / 64“ | 1-3 / 16“ | - | 12 伏交流電 60 赫茲 | - | 詢價
| |
123A-G5 | 0.2A | 1-11 / 64“ | 1-3 / 16“ | - | 24 伏交流電 60 赫茲 | - | 詢價
| |
123A-N5 | - | 1-11 / 64“ | 1-3 / 16“ | - | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
880D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | 詢價
|