項目 | 熱探測器 |
接觸等級 | 3VAC 時 125A,1VDC 時 28A,0.3VDC 時 125A,0.1VDC 時 250A |
直徑 | 4.625“ |
總長: | 2" |
標準 | UL、ULC |
產品 | 型號 | 環境溫度。 範圍 | 覆蓋 | 深度 | 完 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-135 | - | 2500平方英尺 | 2-1 / 16“ | 銀色/白色 | 4.25“ | 2 1機構/ 16“ | 新台幣2,389元 | ||
302-194 | -40至150度 | 2500平方英尺 | 2-1 / 16“ | 銀色/白色 | 4.25“ | 2 1機構/ 16“ | 新台幣2,407元 | ||
302-AW-135 | -40至100度 | 2500平方英尺 | 2-1 / 16“ | 銀色/白色 | 4.125“ | 2 1機構/ 16“ | 新台幣2,525元 | ||
302-AW-194 | -40至150度 | 2500平方英尺 | 2-1 / 16“ | 銀色/白色 | 4.125“ | 2 1機構/ 16“ | 新台幣2,448元 | ||
302-EPM-135 | -40至100度 | 1600平方英尺 | 1" | 銀色 | 4.25“ | 1" | 新台幣4,928元 | ||
302-EPM-194 | -40至150度 | 1600平方英尺 | 1" | 銀色 | 4.25“ | 1" | 新台幣4,887元 | ||
302-ET-135 | -40至100度 | 2500平方英尺 | 1" | 銀色 | 4" | 1" | 新台幣2,465元 |