EEMAX AP064208 S N4 電動即熱式熱水器 208vac
貨號:AF9TNN
型號:AP064208 S N4交叉參考:30UL19
得到它 可能 21, 星期二
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 21, 星期二
付款方式
交付合作夥伴
項目 | Elec無罐熱水器 |
交流電 | 178 |
默認溫度 | 120學位F. |
深度 | 10-9 / 32“ |
分子 | 無鉛可更換筆芯 |
身高 | 17 27機構/ 64“ |
最高 流量 | 40加侖/分鐘 |
最小流激活 | 2.50加侖/分鐘 |
安裝 | 直式 |
NEMA號 | 4 |
段落 | 3 |
壓力範圍 | 150 PSI |
住宅/商業 | 商鋪 |
溫度。 範圍 | 0度至180度F |
溫度上升@ 2.5 GPM | 限於恆溫設定 |
溫度上升@ 20.0 GPM | 22學位F. |
溫度上升@ 4.0 GPM | 109學位F. |
溫度上升@ 6.0 GPM | 72學位F. |
溫度上升@ 8.0 GPM | 54學位F. |
電壓 | 208 VAC |
水連接 | 1-1 / 4“NPT |
熱水器應用 | 衛生 |
瓦 | 64,000 |
信號寬度 | 26 11機構/ 64“ |
電線尺寸 | 3 / 0 AWG |
船重(kg) | 40.82 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8516100080 |
產品 | 型號 | 段落 | 安培 | 交流電 | 壓力範圍 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40至150 psi | 100度至140度F | 208 VAC | 16,600 | 10.5“ | 新台幣30,774元 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40至150 psi | 100度至140度F | 277 VAC | 16,000 | 10.5“ | 新台幣26,729元 | ||
EX190TC 毫升 | 1 | - | 80 | 40至150 psi | 105度至110度F | 240 VAC | 19,000 | 10.5“ | 新台幣31,082元 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40至150 psi | 100度至140度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5“ | 新台幣31,537元 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40至150 psi | 180學位F. | 277 VAC | 20,000 | 10.5“ | 新台幣31,452元 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25至150 psi | 100度至140度F | 208 VAC | 24,000 | 15.25“ | 新台幣68,502元 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25至150 psi | 100度至140度F | 480 VAC | 32,000 | 15.25“ | 新台幣83,656元 |