EEMAX SPEX100T EE 即熱式電熱水器,277V,10000W,36A,最大流量 3 Gpm。 流量
項目:CH6RNL
型號:SPEX100T EE交叉編號:451G52
NT$17,608 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動無罐熱水器 |
安培 | 36A |
默認溫度 | 90度 F |
深度 | 3" |
身高 | 9 3機構/ 4“ |
最高 流量 | 3加侖/分鐘 |
最小流激活 | 0.2加侖/分鐘 |
安裝 | 任何方向 |
段落 | 1 |
壓力範圍 | 35 psi到150 psi |
溫度。 範圍 | 70至90度F |
溫度上升@ 0.5 GPM | 136度 F |
溫度上升@ 1.5 GPM | 45度 F |
電壓 | 277 |
水連接 | 3機構/ 8“ |
熱水器應用 | 洗眼液 |
瓦 | 10000W |
信號寬度 | 5 1機構/ 4“ |
電線尺寸 | 8 AWG |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 段落 | 安培 | 交流電 | 壓力範圍 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40至150 psi | 100度至140度F | 208 VAC | 16,600 | 10.5“ | 新台幣30,556元 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40至150 psi | 100度至140度F | 277 VAC | 16,000 | 10.5“ | 新台幣29,587元 | ||
EX190TC 毫升 | 1 | - | 80 | 40至150 psi | 105度至110度F | 240 VAC | 19,000 | 10.5“ | 新台幣29,984元 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40至150 psi | 100度至140度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5“ | 新台幣30,323元 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40至150 psi | 180學位F. | 277 VAC | 20,000 | 10.5“ | 新台幣31,318元 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25至150 psi | 100度至140度F | 208 VAC | 24,000 | 15.25“ | 新台幣71,096元 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25至150 psi | 100度至140度F | 480 VAC | 32,000 | 15.25“ | 新台幣72,050元 |