項目 | 梅花鍵組 |
臂長 | 1.7“到4.3” |
手臂類型 | 短 |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | 鍍 |
處理材料 | 合金鋼 |
手柄類型 | L型 |
測量類型 | 梅花 |
件數 | 7 |
尺碼 | T2 |
內含尺寸 | T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內含尺寸 | 臂長 | 手臂類型 | 完 | 處理材料 | 手柄類型 | 項目 | 件數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11907 | T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 | 3.4“到4.9” | 長 | 鍍 | 合金鋼 | L型 | 梅花鍵組 | 7 | 新台幣1,044元 | ||
22571 | T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 | 2.7“到3.9” | 短 | 黑色 | 鍍鉻鋼 | 折起來 | 梅花鍵組 | 7 | 新台幣656元 | ||
22572 | T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20 | 1.7“到3” | 短 | 黑色 | 鍍鉻鋼 | 折起來 | 梅花鍵組 | 7 | 新台幣830元 | ||
10814 | T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55 | 1.59“到4.25” | 短 | 黑色 | 合金鋼 | L型 | 梅花鍵組 | 14 | 新台幣1,822元 | ||
10907 | T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 | 3.4“到4.9” | 長 | 黑色 | 合金鋼 | L型 | 梅花鍵組 | 7 | 新台幣973元 | ||
25581 | T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 | 2“到3.9” | 短 | 黑色 | 塑料 | 符合人體工程學的折疊式 | 梅花鍵組 | 8 | 新台幣803元 | ||
25582 | T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,T25 | 1.7“到3” | 短 | 黑色 | 塑料 | 符合人體工程學的折疊式 | 梅花鍵組 | 8 | 新台幣823元 |