ELOBAU 114V62A0D 安全傳感器,磁力驅動,NO/NO,內置連接器,M8 尺寸
貨號:CL7MRW
型號:114V62A0D
NT$4,316 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳感器 |
驅動方式 | 前 |
確保關閉距離 | 15 mm |
有保證的開關距離 | 7 mm |
連接器材料 | 黃銅 |
連接器尺寸 | M8 x 1 |
連接器類型 | 4引腳 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 不,不 |
立方體外殼 | 塑料 |
污染程度 | 3 |
完 | 鍍鎳 |
LED顯示屏 | 沒有 |
最大限度。 開關電流 | 0.1A |
最大限度。 開關電源 | 3W |
最大限度。 開關電壓 | 28.8V DC |
分鐘。 開關電壓 | 19.2V DC |
最小開關距離 | 0.5 mm |
防護等級 | III級 |
系列 | 114 |
串聯電阻 | 22歐姆 |
結構體 | 雙通道 |
開關頻率 | 5赫茲 |
開關原理 | 磁 |
專業技術 | 蘆葦 |