項目 | 傳感器 |
驅動頻率 | 18000/1小時 |
驅動方式 | 前 |
電纜材料 | 熱塑性彈性體 |
電流消耗 | 100毫安 |
保險絲控制輸出 | 3A |
保險絲工作電流 | 0.5A |
保險絲安全輸出 | 3A |
外殼顏色 | 銀色 |
房屋設計 | 矩形 |
外殼材質 | PBT |
LED顯示屏 | 單色 |
最大限度。 0.5A 開關電流(歐姆負載)時的工作週期數 | 1000000 |
最大限度。 2.5A 開關電流(歐姆負載)時的工作週期數 | 230000 |
最大限度。 運行速度 | 0.1米/分鐘。 |
最大。 工作電壓 | 253V交流 |
分鐘。 控制輸出處的開關電流 | 0.01A |
分鐘。 安全輸出處的開關電流 | 0.1A |
分鐘。 控制輸出處的開關功率 | 0.12W |
分鐘。 安全輸出處的開關電源 | 0.5W |
分鐘。 控制輸出處的開關電壓 | 12V AC / DC |
分鐘。 安全輸出處的開關電壓 | 5V DC |
過電壓 | 第三類 |
污染度 | 2 |
電源消耗功率 | 23VA |
防護等級 | III級 |
準備延遲 | 350毫秒 |
尺寸 | 120 mm x 40 mm x 40 mm |
開關原理 | 磁 |
專業技術 | 蘆葦 |