項目 | 浮球開關 |
電纜長度 | 1米 |
電纜材料 | PVC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1A 或 1B |
浮點數Dia。 | 17 mm |
浮法材料 | 聚丙烯 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
IP等級 | IP68 |
最高 工作溫度 | 105度C |
最大限度。 開關電流 | 1A |
最大限度。 開關電源 | 50W |
最大限度。 開關電壓 | 250V AC / DC |
最小 工作溫度 | -25度C |
安裝類型 | Thread 低功耗物聯網 |
輸出信號 | 數字 |
耐壓性 | 3酒吧 |
專業技術 | 蘆葦 |
螺紋直徑 | G 1/2英寸 |
版本 | 鐵氟龍鉸鏈 |
型號 | 安裝開始 | 電纜長度 | 電纜材料 | IP等級 | 最大限度。 開關電流 | 最大限度。 開關電源 | 最大限度。 開關電壓 | 最高 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207KS12N | - | 1米 | PVC | IP67,IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | 新台幣1,622元 | 詢價
|
205KS122 | - | - | - | - | 1A | 50W | 250V DC | - | 新台幣2,146元 | 詢價
|
204KS22E000 | - | - | - | - | 0.5A | 10W | 48V DC | - | 新台幣2,394元 | 詢價
|
205KS120-5 | G1 / 2 | 1米 | PVC | IP67,IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | 新台幣2,457元 | 詢價
|
207KS12D-5 | - | 1米 | PVC | IP67,IP68 | 1A | 50W | 250V交流 | - | 新台幣3,074元 | 詢價
|
205KS120 | G1 / 2 | 1米 | PVC | IP67,IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | 新台幣1,622元 | 詢價
|
205KS12G | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | 新台幣1,622元 | 詢價
|