項目 | 介面 |
空氣壓力 | 860至1060 hPa |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 否/常閉 |
持續抗衝擊 | 10克/16毫秒 |
電流消耗 | 20毫安 |
污染程度 | 1 |
最大溫差 | 0.5 度攝氏度/分鐘 |
外殼顏色 | 銀色 |
外殼材質 | PA |
IP等級 | IP00,IP54 |
LED顯示屏 | 單色 |
最大限度。 連接截面 | 2.5平方毫米 |
最高 工作溫度 | 55度C |
最大。 工作電壓 | 26.4V DC |
最大限度。 每個通道的開關電流 | 0.01A |
最大限度。 控制輸出處的開關電壓 | 26.4V DC |
最大限度。 安全輸出處的開關電壓 | 26.4V DC |
分鐘。 連接截面 | 0.08平方毫米 |
最小 工作溫度 | 0度C |
分鐘。 工作電壓 | 21.6V DC |
安裝類型 | 安裝導軌 |
電控輸出數量 | 4 |
電子安全輸出數量 | 1 |
冗余安全輸入數量 | 4 |
過電壓 | 第三類 |
電源消耗功率 | 0.48W |
防護等級 | III級 |
相對濕度 | 5% 到 85% |
抗衝擊性 | 30克/11毫秒 |
尺寸 | 96 mm x 51 mm x 56 mm |
彈簧端子 | 是 |
耐振動 | 10 Hz至55赫茲 |