Elobau 363096k30 | 接口,No/nc 輸入擴充 | Raptor Supplies 台灣

ELOBAU 363096K30 接口,No/Nc 輸入擴展

貨號:CL7MXZ 型號:363096K30
NT$10,428 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目介面
空氣壓力860至1060 hPa
歡迎留下您的聯絡資訊否/常閉
持續抗衝擊10克/16毫秒
電流消耗100毫安
污染程度1
最大溫差0.5 度攝氏度/分鐘
保險絲工作電流1A
熔斷器工作電流動作慢吹
外殼顏​​色銀色
外殼材質PA
IP等級IP00,IP54
LED顯示屏單色
最大限度。 連接截面2.5平方毫米
最高 工作溫度55度C
最大。 工作電壓26.4V DC
最大限度。 儲存溫度55度C
最大限度。 每個通道的開關電流0.02A
最大限度。 控制輸出處的開關電壓26.4V DC
最大限度。 安全輸出處的開關電壓26.4V DC
分鐘。 連接截面0.08平方毫米
最小 工作溫度0度C
分鐘。 工作電壓21.6V DC
分鐘。 儲存溫度0度C
安裝類型安裝導軌
電控輸出數量4
電子安全輸出數量1
冗余安全輸入數量4
工作時間3000毫秒
過電壓第三類
可插拔連接端子沒有
電源消耗功率2.4W
防護等級III級
相對濕度5% 到 85%
抗衝擊性30克/11毫秒
尺寸96 mm x 51 mm x 56 mm
彈簧端子
耐振動10 Hz至55赫茲

產品型號

產品型號歡迎留下您的聯絡資訊持續抗衝擊電流消耗最大限度。 每個通道的開關電流電控輸出數量電源消耗功率抗衝擊性價錢
用於輸入擴充的 ELOBAU 363V97 介面 | CL7MYQ 363V97否/常閉10克/16毫秒100毫安0.02A42.4W30克/11毫秒新台幣10,428元
詢價
ELOBAU 363098 接口,輸入擴展| CL7NAP 363098否/常閉10克/16毫秒20毫安0.01A40.48W30克/11毫秒新台幣6,621元
詢價
用於輸入擴充的 ELOBAU 363G97 介面 | CL7NBH 363G97否/ NC 否/ 否10克/16毫秒100毫安0.02A12.4W30克/11毫秒新台幣10,428元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ELOBAU 363096K30 接口,No/Nc 輸入擴展
新台幣10,428元 /單元