項目 | 絞線組 |
電纜直徑 | 5.3至5.7 mm |
電纜長度 | 10米 |
電纜材料 | PVC |
最高 工作溫度 | 70度C |
最小 工作溫度 | -25度C |
針數 | 3 |
股數 | 3 |
導線截面 | 0.5平方毫米 |
型號 | 針數 | 電纜直徑 | 電纜長度 | 股數 | 導線截面 | 連接器類型 | 接觸材料 | 最大限度。 儲存溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0CC003B01 | 3 | 5.5 mm | 3米 | 3 | 0.5平方毫米 | AMP-Superseal 套裝 | - | 70度C | 新台幣2,125元 | 詢價
|
L0CC005B01 | 3 | 5.5 mm | 5米 | 3 | 0.5平方毫米 | AMP-Superseal 套裝 | - | 70度C | 新台幣2,565元 | 詢價
|
L1FD005B | 6 | 7.5 mm | 5米 | 6 | 0.75 平方米毫米 | Deutsch 連接器 DT 06-6S 插座 | 銅合金/鎳 | 125度C | 新台幣2,932元 | 詢價
|
L1FD003B | - | 7.5 mm | 3米 | 6 | - | - | 銅合金/鎳 | 125度C | 新台幣2,472元 | 詢價
|
L2DD005A | - | - | 5米 | - | - | 莫仕-39-01-3043 | 銅錫中間合金 | 105度C | 新台幣1,464元 | 詢價
|
L2FD003A | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,591元 | 詢價
|
L2JD003A | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,653元 | 詢價
|