項目 | 導位固定塊 |
驅動力 | 35Ň |
驅動頻率 | 1200 1/赫茲 |
吸引力 | 30Ň |
存在輔助解鎖裝置 | 是 |
條件短路電流 | 100A |
連接尺寸 | 3×M20×1.5 |
連接類型 | 電纜接頭 |
接觸材料 | 銀合金鍍金 |
轉化次數熱連續電流 | 4A |
污染程度 | 3 |
存在緊急釋放 | 沒有 |
緊急解鎖禮物 | 沒有 |
外殼顏色 | 銀色外殼/黃色蓋子 |
外殼材質 | 玻璃纖維增強熱塑性塑料 |
浸入深度 | 24.5 mm |
安裝過程 | 任意的 |
IP等級 | IP67 |
鎖定力量 | 2000 牛、1500 牛 |
磁鐵工作電壓 | 24V AC / DC |
最大限度。 連接截面 | 1.5平方毫米 |
最大限度。 運行速度 | 20米/分鐘。 |
最高 工作溫度 | 50度C |
最大限度。 超限 | 5 mm |
最大限度。 儲存溫度 | 50度C |
機械循環 | 1 |
分鐘。 連接截面 | 0.34平方毫米 |
最小 工作溫度 | -20度C |
分鐘。 儲存溫度 | -20度C |
分鐘。 開關電流 | 1A |
分鐘。 開關電壓 | 24V AC / DC |
安裝類型 | 擰緊 |
聯鎖數量 門位置 | 2 |
聯鎖數量 防護鎖定 | 1 |
開路原理 | 是 |
電源消耗功率 | 6W |
開機時間編輯 | 1 |
額定衝擊耐受電壓 | 2500V |
額定絕緣電壓 | 250V |
保持力 | 20Ň |
使用壽命 | 1000000 |
尺寸 | 37.5 mm x 79 mm x 96 mm |
開關原理 | 慢動開關 |
使用類別 | 15-交流/-13-直流 |