項目 | 導位固定塊 |
驅動力 | 35Ň |
驅動頻率 | 1200 1/小時 |
吸引力 | 30Ň |
寬度 | 40 mm |
條件短路電流 | 100A |
聯繫完成 | 鍍金 |
接觸材料 | 銀合金 |
污染程度 | 3 |
身高 | 42mm |
外殼顏色 | 黑色外殼/黃色蓋子 |
外殼材質 | 玻璃纖維增強熱塑性塑料 |
浸入深度 | 24.5 mm |
安裝過程 | 任意的 |
IP等級 | IP67 |
鎖定力量 | 2000 牛、2500 牛 |
最大限度。 連接截面 | 1.5平方毫米 |
最大限度。 運行速度 | 20米/分鐘。 |
最高 工作溫度 | 50度C |
最大限度。 超限 | 5 mm |
分鐘。 連接截面 | 0.34平方毫米 |
最小 工作溫度 | -20度C |
分鐘。 開關電流 | 1A |
分鐘。 開關電壓 | 24V AC / DC |
任務時間(年) | 20歲 |
安裝類型 | 擰緊 |
NC門位數量 | 1 |
聯鎖數量 防護鎖定 | 2 |
無門位數量 | 1 |
電源消耗功率 | 8W |
開機時間編輯 | 1 |
額定衝擊耐受電壓 | 2500V |
額定絕緣電壓 | 250V |
保持力 | 20Ň |
使用壽命 | 1000000 |
開關原理 | 慢動開關 |
厚度 | 190 mm |
使用類別 | 15-交流/-13-直流 |