項目 | 鋸齒馬鞍 |
缸容量 | 5.0 噸。 |
帶附件的氣缸容量 | 5 噸。 |
維度A | 1 1/4"-11 1/2 NPT |
尺寸B | 1.5“ |
尺寸C | 2" |
與氣缸容量一起使用 | 5 噸。 |
材料 | 鐵件 |
鞍 | 凹槽、鋸齒 |
系列兼容性 | RC |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8412909005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 與氣缸容量一起使用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A531 | 3/4“ -14 NPT | 1.25“ | 1.09“ | 2.5 噸。 | 新台幣5,355元 |