項目 | 平底 |
缸容量 | 12.5 噸。 |
帶附件的氣缸容量 | 12.5 噸。 |
維度A | 2"-11 1/2 NPT |
尺寸B | 6.5“ |
尺寸C | 2.31“ |
尺寸D | 6.5“ |
與氣缸容量一起使用 | 12.5 噸。 |
材料 | 鐵件 |
系列兼容性 | RC |
船重(kg) | 4.41 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8412909005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸C | 尺寸D | 與氣缸容量一起使用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A14 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 1.38“ | 3.5“ | 5 噸。 | 新台幣7,863元 |