項目 | Arbor Press |
容量 | 10 噸。 |
維度A | 16.31“ |
尺寸B | 11.06“ |
尺寸C | 9.06“ |
尺寸D | 7.25“ |
尺寸E | 5.94“ |
尺寸F | 2 1/4"-14 聯合國 |
尺寸G | 2.5“ |
尺寸H | 4.81“ |
尺寸J | 0.75“ |
尺寸K | 3.75“ |
尺寸L | 6.88“ |
尺寸 M | 2.56“ |
維度N | 2.13“ |
尺寸O | 8.63“ |
最大限度。 床寬 | 5.31“ |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
最大限度。 垂直日光 | 9.06“ |
UPC | 662005402250 |
船重(kg) | 27.67 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 45.21 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8466946585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸J | 容量 | 維度A | 尺寸 M | 尺寸O | 最大限度。 垂直日光 | 尺寸B | 尺寸D | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A330 | 1.1“ | 30 噸。 | 22.18“ | 2.63“ | 10.88“ | 10“ | 14.02“ | 7.4“ | 新台幣173,357元 |