項目 | Arbor Press |
容量 | 30 噸。 |
維度A | 22.18“ |
尺寸B | 14.02“ |
尺寸C | 10“ |
尺寸D | 7.4“ |
尺寸E | 7" |
尺寸F | 3 5/16"-12 聯合國 |
尺寸G | 2.5“ |
尺寸H | 5.5“ |
尺寸J | 1.1“ |
尺寸K | 6.63“ |
尺寸L | 8" |
尺寸 M | 2.63“ |
維度N | 3.88“ |
尺寸O | 10.88“ |
最大限度。 床寬 | 7" |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
最大限度。 垂直日光 | 10“ |
UPC | 662005402304 |
船重(kg) | 91.27 |
船高(厘米) | 54.36 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 72.9 |
HS代碼 | 8466946585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸J | 容量 | 維度A | 尺寸 M | 尺寸O | 最大限度。 垂直日光 | 尺寸B | 尺寸D | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A310 | 0.75“ | 10 噸。 | 16.31“ | 2.56“ | 8.63“ | 9.06“ | 11.06“ | 7.25“ | 新台幣120,147元 |