項目 | 隔膜蓄能器 |
維度A | 5.39“ |
尺寸B | 2.72“ |
尺寸C | 1.14“ |
尺寸D | 3.33“ |
尺寸E | 1.14“ |
尺寸G | SAE#6 |
氣體量(立方英寸) | 10.37 cu。 在。 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
最大限度。 額定油量 | 7.7 cu。 在。 |
分鐘運營壓力 | 1500 PSI |
預充氮氣壓力 | 1450 PSI |
5000 psi 時的可用油容量 | 4.51 cu。 在。 |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8479899865 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸G | 最大限度。 額定油量 | 5000 psi 時的可用油容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACL21A | 4.14“ | 1.46“ | 0.71“ | 1.69“ | SAE#4 | 0.9 cu。 在。 | 0.53 cu。 在。 | 新台幣29,784元 |