項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔螺紋尺寸 | M30 x 2 |
基地到前進港口 | 1.57“ |
容量 | 10 噸。 |
倒塌高度 | 11.38“ |
領口螺紋尺寸 | M85 x 2 |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 2.13“ |
氣缸有效面積縮回 | 2.32平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 17.33“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量縮回 | 11.6短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
油容量縮回 | 13.8 cu。 在。 |
外直徑。 | 3.35“ |
柱塞直徑 | 1.25“ |
柱塞外螺紋尺寸 | M30 x 2 |
柱塞螺紋長度 | 1.02“ |
柱塞式 | 素色 |
行程 | 5.95“ |
UPC | 662005306503 |
船重(kg) | 10 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8412210075 |
原產地 | US |