項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔螺紋尺寸 | 1 1/4"-11 1/2 NPT |
基地到前進港口 | 1.69“ |
容量 | 5 噸。 |
倒塌高度 | 11.88“ |
領口螺紋尺寸 | 2 1/4"-14 聯合國 |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 1.69“ |
氣缸有效面積縮回 | 1.13平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 17.38“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量縮回 | 5.6短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
油容量縮回 | 6.21 cu。 在。 |
外直徑。 | 2.25“ |
柱塞直徑 | 1.19“ |
柱塞外螺紋尺寸 | 13 / 16“-16 |
柱塞螺紋長度 | 1.25“ |
柱塞式 | 素色 |
鞍座直徑 | 1 1/4"-11 1/2 NPT |
行程 | 5.5“ |
船重(kg) | 4.66 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8412210030 |
原產地 | US |
A. 氣缸的容量決定了系統施加的力的大小,氣缸的行程決定了柱塞對負載的最大施力距離。
A. 該 BRC46 油缸可以使用適當的軟管或配件連接到液壓泵或動力裝置。
A.