項目 | 彎鞋 |
彎曲半徑 | 17.75“ |
外直徑。 | 4.5“ |
產品數據表 | enerpac-bz12051.pdf |
活動行程 | 40,80 |
室壁厚度 | 0.237吋,0.337吋 |
船重(kg) | 18.36 |
船高(厘米) | 20.47 |
船長(厘米) | 99.31 |
船寬(厘米) | 20.37 |
HS代碼 | 8466948585 |
產品 | 型號 | 彎曲半徑 | 外直徑。 | 活動行程 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ12051 | 7 5機構/ 16“ | 1.9“ | 40、80、160、額外大聲 | 0.145“,0.2”,0.281“,0.4” | 新台幣22,039元 | ||
BZ12061 | 8 5機構/ 16“ | 2.375“ | 40,80,160 | 0.154“,0.218”,0.343“ | 新台幣29,271元 | ||
BZ12071 | - | - | - | - | 新台幣14,571元 | ||
BZ12091 | - | - | - | - | 新台幣6,168元 | ||
BZ12011 | 2.875“ | 0.84“ | 40、80、160、額外大聲 | 0.109“,0.147”,0.187“,0.294” | 新台幣7,760元 | ||
BZ12021 | 4" | 1.05“ | 40、80、160、額外大聲 | 0.113“,0.154”,0.218“,0.308” | 新台幣8,016元 | ||
BZ12031 | 5.125“ | 1.315“ | 40、80、160、額外大聲 | 0.133“,0.179”,0.250“,0.358” | 新台幣12,231元 |