項目 | 液壓耦合器 |
解剖學 | 男半 |
維度A | 3.26“ |
尺寸B | 2.87“ |
尺寸C | 3/8“ NPTF |
尺寸D | 1.38“ |
尺寸E | 1.38“ |
尺寸F | 1.25“ |
尺寸G | 1" |
完 | 鍍鋅 |
最高 流量 | 2500立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
產品數據表 | enerpac-cd411.pdf |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | CN |
A. 它的最大流量為每分鐘 2500 立方英寸。
答:是的,這款快速接頭採用鋼結構和鍍鋅表面處理,可在惡劣的工業條件下抵抗磨損。
A.
答:該快速連接軟管接頭的最大流量為 35 升/分鐘。