項目 | 液壓耦合器 |
解剖學 | 全套 |
維度A | 3.26“ |
尺寸B | 2.87“ |
尺寸C | 3/8“ NPTF |
尺寸D | 1.38“ |
尺寸E | 1.38“ |
尺寸F | 1.25“ |
尺寸G | 1" |
完 | 鍍鋅 |
最高 流量 | 2500立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
產品數據表 | enerpac-c604.pdf |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | CN |
A. 當接頭斷開時,半接頭之間的機械連接斷裂,導致閥門關閉並阻塞流動。
A. 在測量聯軸器的外半部(外螺紋)時,使用卡尺的底部夾具。 要測量聯軸器的陰半部(內螺紋),請使用卡尺的頂部夾具。