項目 | 液壓缸 |
氣缸有效面積前進 | 0.79平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
維度A | 3.26“ |
尺寸B | 2.75“ |
尺寸C | 2.5“ |
尺寸C1 | 0.49“ |
尺寸D | 1 1/3"-16 聯合國 |
尺寸D1 | 1.22“ |
尺寸E | 0.63“ |
尺寸E1 | 0.59“ |
尺寸F | 1.06“ |
尺寸K | 1/3“ -24 UNF |
尺寸P | 0.26“ |
方面 | 0.5“ |
尺寸T | 0.47“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 3950磅。 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
石油產能推進 | 0.4 cu。 在。 |
柱塞式 | 素色 |
產品數據表 | enerpac-cst4131.pdf |
行程 | 0.51“ |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8431100090 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸E | 氣缸有效面積前進 | 維度A | 尺寸E1 | 尺寸F | 尺寸P | 方面 | 尺寸T | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣7,660元 | |
CST2131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣8,309元 | |
CST471 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣7,046元 | |
CST4131 | 0.27“ | 0.2平方英寸 | 2.71“ | - | 0.62“ | 0.16“ | 0.25“ | 0.28“ | 新台幣8,735元 | |
CST971 | 0.39“ | 0.39平方英寸 | 2.54“ | - | 0.79“ | 0.15“ | 0.32“ | 0.39“ | 新台幣11,202元 | |
CST9131 | 0.39“ | 0.39平方英寸 | 3.02“ | - | 0.79“ | 0.15“ | 0.32“ | 0.39“ | 新台幣9,749元 | |
CST9251 | 0.39“ | 0.39平方英寸 | 4.46“ | - | 0.79“ | 0.15“ | 0.32“ | 0.39“ | 新台幣10,218元 |