項目 | 液壓缸 |
身體螺紋 | 1 / 2“-20 |
延伸高度 | 2.55“ |
功能 | 單動 |
材料 | 鐵件 |
推油量 | 0.04 cu。 在。 |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
壓力範圍 | 580至5000 psi |
收縮高度 | 2.03“ |
密封材料 | 聚氨酯,丁腈橡膠 |
行程 | 0.51“ |
類別 | 螺紋體 |
UPC | 662005133376 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8412210030 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸E | 氣缸有效面積前進 | 維度A | 尺寸E1 | 尺寸F | 尺寸P | 方面 | 尺寸T | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣5,262元 | |
CST471 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣6,930元 | |
CST4131 | 0.27“ | 0.2平方英寸 | 2.71“ | - | 0.62“ | 0.16“ | 0.25“ | 0.28“ | 新台幣8,859元 | |
CST971 | 0.39“ | 0.39平方英寸 | 2.54“ | - | 0.79“ | 0.15“ | 0.32“ | 0.39“ | 新台幣12,049元 | |
CST9131 | 0.39“ | 0.39平方英寸 | 3.02“ | - | 0.79“ | 0.15“ | 0.32“ | 0.39“ | 新台幣9,774元 | |
CST9251 | 0.39“ | 0.39平方英寸 | 4.46“ | - | 0.79“ | 0.15“ | 0.32“ | 0.39“ | 新台幣10,528元 | |
CST18131 | 0.63“ | 0.79平方英寸 | 3.26“ | 0.59“ | 1.06“ | 0.26“ | 0.5“ | 0.47“ | 新台幣10,579元 |