項目 | 液壓缸 |
氣缸有效面積前進 | 1.76平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
維度A | 4.78“ |
尺寸B | 3.73“ |
尺寸C | 3.48“ |
尺寸C1 | 0.43“ |
尺寸D | 1 7/8"-16 聯合國 |
尺寸D1 | 1.79“ |
尺寸E | 0.78“ |
尺寸E1 | 0.75“ |
尺寸F | 1.63“ |
尺寸K | 1/2“ -13 UNC |
尺寸P | 0.31“ |
方面 | 0.67“ |
尺寸T | 0.47“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 8800磅。 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
石油產能推進 | 1.73 cu。 在。 |
柱塞式 | 素色 |
產品數據表 | enerpac-cst4131.pdf |
行程 | 1.05“ |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8412210030 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸E | 氣缸有效面積前進 | 維度A | 尺寸E1 | 尺寸F | 尺寸P | 方面 | 尺寸T | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣7,660元 | |
CST2131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣8,309元 | |
CST471 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣7,046元 | |
CST4131 | 0.27“ | 0.2平方英寸 | 2.71“ | - | 0.62“ | 0.16“ | 0.25“ | 0.28“ | 新台幣8,735元 | |
CST971 | 0.39“ | 0.39平方英寸 | 2.54“ | - | 0.79“ | 0.15“ | 0.32“ | 0.39“ | 新台幣11,202元 | |
CST9131 | 0.39“ | 0.39平方英寸 | 3.02“ | - | 0.79“ | 0.15“ | 0.32“ | 0.39“ | 新台幣9,749元 | |
CST9251 | 0.39“ | 0.39平方英寸 | 4.46“ | - | 0.79“ | 0.15“ | 0.32“ | 0.39“ | 新台幣10,218元 |