項目 | 液壓軟管 |
末端接頭2 | 3機構/ 8“ |
一端耦合器尺寸 | 3機構/ 8“ |
末端一耦合器類型 | NPTF |
兩端耦合器尺寸 | 3機構/ 8“ |
末端二耦合器類型 | NPTF |
內部Dia。 | 0.25“ |
總長: | 6英尺 |
材料 | 熱塑性 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
機油容量 | 3.54 cu。 在。 |
產品數據表 | enerpac-h7206.pdf |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3917330000 |
原產地 | DE |
答:是的,Enerpac H7206 液壓軟管兩端都配備了壓接式橡膠應力消除配件。 這些配件可確保連接牢固且無洩漏,從而方便安裝和使用。
答:Enerpac H7206 液壓軟管的長度為 6 英尺,為各種液壓任務提供靈活性和可操作性。