項目 | 液壓軟管 |
一端耦合器尺寸 | 3機構/ 8“ |
末端一耦合器類型 | NPTF |
末端二耦合器 | CH604 |
內部Dia。 | 0.25“ |
總長: | 6英尺 |
材料 | 熱塑性 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
機油容量 | 3.54 cu。 在。 |
產品數據表 | enerpac-hc9206.pdf |
安全要素 | 4:1 |
UPC | 662005203062 |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 26.92 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 3917390010 |
原產地 | DE |
A.
答:液壓油有毒,會導致皮膚問題。 因此,更換軟管時請務必佩戴手套和防護眼鏡。 另外,穿長袖外套或褲子。