項目 | 液壓機 |
容量 | 50 噸。 |
氣缸行程 | 13“ |
氣缸類型 | 單作用,彈簧復位 |
尺寸B | 18.76“ |
尺寸C | 54“ |
尺寸D | 10.38“ |
尺寸E | 28.75“ |
尺寸F | 42.75“ |
尺寸G | 5" |
尺寸H | 8.75“ |
尺寸J | 36“ |
尺寸K | 7.25“ |
尺寸L | 14.38“ |
尺寸 M | 30.75“ |
維度N | 76“ |
最大限度。 床寬 | 28.75“ |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
最大限度。 垂直日光 | 48.56“ |
分鐘。 尺寸A | 7.06“ |
MX。 尺寸A | 48.56“ |
能量源 | 電 |
電源閥 | 電 |
沖壓速度 | 11.04英寸/秒 |
產品數據表 | enerpac-ipe1215.pdf |
快速前進速度 | 1.02英寸/秒 |
船重(kg) | 491.85 |
船高(厘米) | 208.28 |
船長(厘米) | 111.76 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8462918090 |
型號 | 尺寸G | 容量 | 氣缸類型 | 尺寸H | 尺寸J | 尺寸 M | 最大限度。 床寬 | 最大限度。 垂直日光 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE1215 | - | 10 噸。 | 單作用,彈簧復位 | - | 29.75“ | 35“ | 18.63“ | 40“ | 新台幣354,158元 | |
IPA-1220 | - | 10 噸。 | 單作用,彈簧復位 | - | 29.75“ | 35“ | 18.63“ | 40“ | 新台幣181,766元 | |
IPA-2520 | 4" | 25 噸。 | 單作用,彈簧復位 | 13.25“ | 30“ | 26.5“ | 29“ | 54.5“ | 新台幣499,378元 | 詢價
|
IPE-10060 | 5.75“ | 100 噸。 | 雙作用,液壓返回 | 8.75“ | 36“ | 33.13“ | 35“ | 41“ | 新台幣1,500,290元 | |
IPE-5060 | 5" | 50 噸。 | 雙作用,液壓返回 | 8.75“ | 36“ | 30.75“ | 28.75“ | 48.56“ | 新台幣1,164,478元 | |
IPH-1240 | - | 10 噸。 | 單作用,彈簧復位 | - | 29.75“ | 35“ | 18.63“ | 40“ | 新台幣153,498元 | |
IPH-2531 | 4" | 25 噸。 | 單作用,彈簧復位 | 13.25“ | 30“ | 26.5“ | 29“ | 54.5“ | 新台幣508,880元 |