項目 | 液壓缸 |
基地到前進港口 | 1.06“ |
容量 | 150 噸。 |
倒塌高度 | 5.83“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 6.69“ |
氣缸有效面積前進 | 35.18平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,負載返回 |
延伸高度 | 7.6“ |
完 | 氮化物 |
鎖緊螺母高度 | 1.57“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 179短噸。 |
最高 運營壓力 | 10150 PSI |
石油產能推進 | 62.3 cu。 在。 |
外直徑。 | 8.66“ |
柱塞式 | 素色 |
產品數據表 | enerpac-lpl-1002.pdf |
鞍座直徑 | 6.3“ |
鞍座最大傾斜角度 | 5度 |
鞍座從柱塞突出 | 0.35“ |
最大側載電阻容量 | 8% |
行程 | 1.77“ |
船重(kg) | 42.75 |