項目 | 液壓缸 |
基地到前進港口 | 0.75“ |
容量 | 60 噸。 |
倒塌高度 | 4.94“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 4.13“ |
氣缸有效面積前進 | 13.42平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,負載返回 |
延伸高度 | 6.91“ |
完 | 氮化物 |
鎖緊螺母高度 | 1.1“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 68短噸。 |
最高 運營壓力 | 10150 PSI |
石油產能推進 | 26.4 cu。 在。 |
外直徑。 | 5.51“ |
柱塞式 | 素色 |
產品數據表 | enerpac-lpl-1002.pdf |
鞍座直徑 | 3.78“ |
鞍座最大傾斜角度 | 5度 |
鞍座從柱塞突出 | 0.26“ |
最大側載電阻容量 | 企業排放佔全球 10% |
行程 | 1.97“ |
船重(kg) | 15.48 |
答:是的,該品牌的 LPL602 單作用鎖緊螺母液壓缸適用於提升和推動應用。 它提供一個方向的受控液壓力,從而實現負載的精確移動和定位。
A.