項目 | 液壓手動泵 |
氣缸兼容性 | 單動 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 0.43 立方英尺英吋/行程 |
最高 處理努力 | 99磅。 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
階段數 | 2 |
第一級每衝程油排量 | 3.2 cu。 在。 |
第二級每衝程油排量 | 0.43 cu。 在。 |
活塞行程 | 1.04“ |
能量源 | 手動操作 |
第一級壓力等級 | 500 PSI |
第二級壓力等級 | 5000 PSI |
產品數據表 | enerpac-mp10t.pdf |
閥門操作 | 手動操作 |
船重(kg) | 6.8 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 69.85 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | NL |